LED head lamp WH5H
ពិល 4XAAA-300LUMEN
លេខអត្ថបទ 0827809805
EAN 4068362162831
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With 300 lumens, digital focus and rear cartridge (perfectly balanced) - lightweight and robust for precise lighting during use
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 40 / 300 lm |
ចំណុចរួមពន្លឺដែលអាចសារេបាន | បាទ/ចាស៎ |
ចម្ងាយបំភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 20 / 90 m |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 66 |
រេស៊ីស្តង់ដែលប៉ះពាល់ | IK07 |
ការរចនាថ្ម | Micro AAA; LR03; AM4 |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 4 Stck(pcs) |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 40 °C |
សម្ភារៈ | PA 6 GF30 - ប៉ូលីអាមីដដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ពង្រឹង |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!